Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner STABILO® point 88®, Ausführung Spitze: 0,4 mm, Art der Schreibflüssigkeit: warmgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner STABILO® point 88®, Ausführung Spitze: 0,4 mm, Art der Schreibflüssigkeit: warmgrau
Fineliner STABILO® point 88®, Ausführung Spitze: 0,4 mm, Art der Schreibflüssigkeit: warmgrau
Fineliner STABILO® point 88®, Ausführung Spitze: 0,4 mm, Art der Schreibflüssigkeit: warmgrau
Artikel-Nr.:
     C1010-88/93
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     88/93
EAN/GTIN:
     4006381579391
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner STABILO® point 88®, Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, warmgrau, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Kappe am Stiftende aufsteckbar. Für feines Schreiben, Zeichnen und Skizzieren, Ausführung der Griffzone: Kunststoff, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
wasserfest:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
dokumentenecht:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe am Stiftende aufsteckbar. Für feines Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
nachfüllbar:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® point 88®
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
warmgrau
Produkttypbezeichnung:
STABILO® point 88®
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Material des Clips:
-
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.