Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner STABILO® point 88® Display. Werkstoff: Karton, sortiert in 12 Farben: je 2 x hellblau, hellgrün, 3 x mittelblau, grün, türkisblau, flieder, 4 x violett, pink, 5 x lila...


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fineliner STABILO® point 88® Display. Werkstoff: Karton, sortiert in 12 Farben: je 2 x hellblau, hellgrün, 3 x mittelblau, grün, türkisblau, flieder, 4 x violett, pink, 5 x lila...
Fineliner STABILO® point 88® Display. Werkstoff: Karton, sortiert in 12 Farben: je 2 x hellblau, hellgrün, 3 x mittelblau, grün, türkisblau, flieder, 4 x violett, pink, 5 x lila...
Fineliner STABILO® point 88® Display. Werkstoff: Karton, sortiert in 12 Farben: je 2 x hellblau, hellgrün, 3 x mittelblau, grün, türkisblau, flieder, 4 x violett, pink, 5 x lila...
Fineliner STABILO® point 88® Display. Werkstoff: Karton, sortiert in 12 Farben: je 2 x hellblau, hellgrün, 3 x mittelblau, grün, türkisblau, flieder, 4 x violett, pink, 5 x lila...
Artikel-Nr.:
     C1010-88/60-1
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     88/60-1
EAN/GTIN:
     4006381406574
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
Schreibgeräte-Display
Fineliner STABILO® point 88® Display. Werkstoff: Karton. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: sortiert in 12 Farben: je 2 x hellblau, hellgrün, 3 x mittelblau, grün, türkisblau, flieder, 4 x violett, pink, 5 x lila, 6 x rot, 7 x blau, 18 x schwarz. Farbe: rot-grau. Größe (B x T x H): 90 mm x 90 mm x 170 mm. Packungsmenge: 60
Weitere Informationen:
Tiefe:
90
Höhe:
170
Material des Displays:
Karton
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Breite:
90
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Ausführung des Inhalts des Displays:
sortiert in 12 Farben: je 2 x hellblau, hellgrün, 3 x mittelblau, grün, türkisblau, flieder, 4 x violett, pink, 5 x lila, 6 x rot, 7 x blau, 18 x schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® point 88® Kleindisplay
Farbe:
rot-grau
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
60
Produkttypbezeichnung:
STABILO® point 88® Kleindisplay
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
sortiert in 12 Farben: je 2 x hellblau, hellgrün, 3 x mittelblau, grün, türkisblau, flieder, 4 x violett, pink, 5 x lila, 6 x rot, 7 x blau, 18 x schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: feinliner-set stabilo, feinliner set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,1096*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,48516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,4796*
€ 48,17072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,48*
€ 46,9812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,34*
€ 45,6246
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,9198*
€ 43,93456
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,55*
€ 42,3045
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,1096*
€ 34,64042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.