| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-88/6 Herst.-Nr.: 88/6 EAN/GTIN: 4006381316132 |
| |
|
| | |
| Fineliner STABILO® point 88® Etui, Ausführung der Griffzone: Kunststoff, Material des Clips: -. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: metallgefasste Spitze, Strichstärke: 0,4 mm, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen, Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün, rot, blau, schwarz, violett, lila. Kartonetui mit 6 Stiften Weitere Informationen: | | dokumentenecht: | Nein | Artikelbezeichnung: | Fineliner | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Strichstärke: | 0,4 mm | nachfüllbar: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | Farbe des Schaftes: | orange mit weißen Kantenstreifen | wasserfest: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Mine auswechselbar: | Nein | geeignet für Schablone: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® point 88® Etui | Typbezeichnung der Mine: | Faserspeicher | Beschreibung der Besonderheiten: | Kappe am Stiftende aufsteckbar | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | Ausführung der Spitze: | metallgefasste Spitze | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | grün, rot, blau, schwarz, violett, lila | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung der Griffzone: | Kunststoff | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® point 88® Etui |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |