Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner STABILO® point 88® Etui "Neon", Kartonetui mit 6 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner STABILO® point 88® Etui "Neon", Kartonetui mit 6 Stiften
Fineliner STABILO® point 88® Etui "Neon", Kartonetui mit 6 Stiften
Fineliner STABILO® point 88® Etui "Neon", Kartonetui mit 6 Stiften
Artikel-Nr.:
     C1010-88/6-1
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     88/6-1
EAN/GTIN:
     4006381493451
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner-set stabilo
Fineliner STABILO® point 88® Etui "Neon", Ausführung der Griffzone: Kunststoff, Material des Clips: -. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: metallgefasste Spitze, Strichstärke: 0,4 mm, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert in 6 Neonfarben. Kartonetui mit 6 Stiften
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® point 88® Etui "Neon"
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe am Stiftende aufsteckbar
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
Mine auswechselbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert in 6 Neonfarben
wasserfest:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® point 88® Etui "Neon"
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: feinliner set
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.