Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, pink
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, pink
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, pink
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, pink
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, pink
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, pink
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, pink
Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, pink
Artikel-Nr.:
     C1010-88/56
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     88/56
EAN/GTIN:
     4006381105347
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner STABILO® point 88®, Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, pink, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Kappe am Stiftende aufsteckbar. Für feines Schreiben, Zeichnen und Skizzieren, Ausführung der Griffzone: Kunststoff, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® point 88®
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
pink
nachfüllbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Mine auswechselbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe am Stiftende aufsteckbar. Für feines Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
Artikelbezeichnung:
Fineliner
geeignet für Schablone:
Ja
wasserfest:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material des Clips:
-
Produkttypbezeichnung:
STABILO® point 88®
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.