Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner STABILO® point 88®, 0,4 mm, erdbeerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO point 88 Fineliner Rot
STABILO point 88 Fineliner Rot
STABILO point 88 Fineliner Rot
STABILO point 88 Fineliner Rot
STABILO point 88 Fineliner Rot
STABILO point 88 Fineliner Rot
STABILO point 88 Fineliner Rot
STABILO point 88 Fineliner Rot
Artikel-Nr.:
     C1010-88/49
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     88/49
EAN/GTIN:
     4006381574754
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner STABILO® point 88®, Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, erdbeerrot, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Kappe am Stiftende aufsteckbar. Für feines Schreiben, Zeichnen und Skizzieren, Ausführung der Griffzone: Kunststoff, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
geeignet für Schablone:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe am Stiftende aufsteckbar. Für feines Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
erdbeerrot
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® point 88®
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Strichstärke:
0,4 mm
Material des Clips:
-
Produkttypbezeichnung:
STABILO® point 88®
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.