| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-88/48 Herst.-Nr.: 88/48 EAN/GTIN: 4006381493215 |
| |
|
| | |
| Fineliner STABILO® point 88®, Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, hellrot, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Kappe am Stiftende aufsteckbar. Für feines Schreiben, Zeichnen und Skizzieren, Ausführung der Griffzone: Kunststoff, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen Weitere Informationen: | | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | nachfüllbar: | Nein | wasserfest: | Nein | geeignet für Schablone: | Ja | Ausführung der Griffzone: | Kunststoff | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | hellrot | Herstellerprodukttyp: | STABILO® point 88® | Material des Clips: | - | Ausführung der Spitze: | metallgefasste Spitze | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Typbezeichnung der Mine: | Faserspeicher | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | dokumentenecht: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Kappe am Stiftende aufsteckbar. Für feines Schreiben, Zeichnen und Skizzieren | Farbe des Schaftes: | orange mit weißen Kantenstreifen | Herstellerproduktbezeichnung: | Fineliner | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Mine auswechselbar: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | Strichstärke: | 0,4 mm | Artikelbezeichnung: | Fineliner | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® point 88® | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® point 88® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |