| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-88/236-1 Herst.-Nr.: 88/236-1 EAN/GTIN: 4006381125314 |
| |
|
| | |
| Fineliner STABILO® point 88® Display, Ausführung des Inhalts des Displays: 200 Fineliner sortiert in 20 Farben, 6 Etuis 88/6 und 6 Leeretuis zum Selbstbefüllen, Ausführung der Sortimentszugabe: mit Testblock, Material des Displays: Karton, Größe (B x H x T): 144 mm, 355 mm, 266 mm, Farbe: grau-rot Weitere Informationen: | | Höhe: | 355 | Farbe: | grau-rot | Tiefe: | 266 | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 236 | Material des Displays: | Karton | Ausführung der Sortimentszugabe: | mit Testblock | Ausführung des Inhalts des Displays: | 200 Fineliner sortiert in 20 Farben, 6 Etuis 88/6 und 6 Leeretuis zum Selbstbefüllen | Artikelbezeichnung: | Fineliner | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® point 88® Display | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Breite: | 144 | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® point 88® Display | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | 200 Fineliner sortiert in 20 Farben, 6 Etuis 88/6 und 6 Leeretuis zum Selbstbefüllen | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |