| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-87/385 Herst.-Nr.: 87/385 EAN/GTIN: 4006381117593 |
| |
|
| | |
| Premium-Buntstift STABILO® Original. dünne, hochelastische Mine, die dennoch extrem bruchsicher ist. Für haarfeine, saubere Linien. Mit Wasser teilvermalbar: Konturen bleiben sichtbar. Hohe Lichtechtheit und Farbbrillanz. Lichtpausecht. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: violett dunkel*. Stärke der Mine: 2,5 mm, wischfest. auf Kaolinbasis. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: sechskantig. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6,3 mm, Länge: 175 mm Weitere Informationen: | | wischfest: | Ja | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Schaft lackiert: | Ja | wasserfest: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Original | Artikelbezeichnung: | Premium-Buntstift | Beschreibung der Besonderheiten: | dünne, hochelastische Mine, die dennoch extrem bruchsicher ist. Für haarfeine, saubere Linien. Mit Wasser teilvermalbar: Konturen bleiben sichtbar. Hohe Lichtechtheit und Farbbrillanz. Lichtpausecht | Stärke der Mine: | 2,5 mm | Farbe des Schaftes: | in Minenfarbe | Länge: | 175 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Schreibfarbe der Mine: | violett dunkel* | Material der Mine: | auf Kaolinbasis | Ausführung der Schaftform: | sechskantig | Durchmesser: | 8 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Original | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |