Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Buntstift STABILO® Original. auf Kaolinbasis, Stärke der Mine: 2,5 mm, Schreibfarbe der Mine: indischgelb dunkel***. Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 6,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium-Buntstift STABILO® Original. auf Kaolinbasis, Stärke der Mine: 2,5 mm, Schreibfarbe der Mine: indischgelb dunkel***. Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 6,3 mm
Premium-Buntstift STABILO® Original. auf Kaolinbasis, Stärke der Mine: 2,5 mm, Schreibfarbe der Mine: indischgelb dunkel***. Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 6,3 mm
Artikel-Nr.:
     C1010-87/220
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     87/220
EAN/GTIN:
     4006381117494
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Dünnkernfarbstift
Premium-Buntstift STABILO® Original. dünne, hochelastische Mine, die dennoch extrem bruchsicher ist. Für haarfeine, saubere Linien. Mit Wasser teilvermalbar: Konturen bleiben sichtbar. Hohe Lichtechtheit und Farbbrillanz. Lichtpausecht. Ausführung Mine: Schreibfarbe der Mine: indischgelb dunkel***. Stärke der Mine: 2,5 mm, wischfest. auf Kaolinbasis. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: sechskantig. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6,3 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 | 6,3
Länge:
175
Stärke der Mine:
2,5 mm
Material der Mine:
auf Kaolinbasis
Farbe des Schaftes:
in Minenfarbe
wischfest:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
dünne, hochelastische Mine, die dennoch extrem bruchsicher ist. Für haarfeine, saubere Linien. Mit Wasser teilvermalbar: Konturen bleiben sichtbar. Hohe Lichtechtheit und Farbbrillanz. Lichtpausecht
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Original
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Artikelbezeichnung:
Premium-Buntstift
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
wasserfest:
Nein
Schreibfarbe der Mine:
indischgelb dunkel***
Herstellerprodukttyp:
STABILO® Original
Herstellerproduktbezeichnung:
Premium-Buntstift
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Original
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.