Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,4 mm, wasserlöslich, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,4 mm, wasserlöslich, rot
Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,4 mm, wasserlöslich, rot
Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,4 mm, wasserlöslich, rot
Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,4 mm, wasserlöslich, rot
Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,4 mm, wasserlöslich, rot
Artikel-Nr.:
     C1010-851/40
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     851/40
EAN/GTIN:
     4006381114776
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Feinschreiber Folienstift STABILO® OHPen universal. Typbezeichnung der Mine: Kapillarspeicher. Ausführung Spitze: Schreibdocht, Superfein (S) 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarm, auf Alkoholbasis, rot. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Farbe der Kappe: rot. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: hellgrau.
Weitere Informationen:
geeignet für Schablone:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarm, auf Alkoholbasis
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
schreibt auf fast allen glatten Oberflächen
Strichstärke:
Superfein (S) 0,4 mm
Ausführung der Griffzone:
rutschfest
Material des Clips:
Kunststoff
wasserfest:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
Kapillarspeicher
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
hellgrau
nachfüllbar:
Nein
Farbe der Kappe:
rot
Produkttypbezeichnung:
STABILO® OHPen universal
Artikelbezeichnung:
Folienstift
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® OHPen universal
Ausführung der Spitze:
Schreibdocht
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® OHPen universal
Herstellerproduktbezeichnung:
Folienstift
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.