Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienstift STABILO® OHPen universal, 1 mm, permanent, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folienstift STABILO® OHPen universal, 1 mm, permanent, grün
Folienstift STABILO® OHPen universal, 1 mm, permanent, grün
Folienstift STABILO® OHPen universal, 1 mm, permanent, grün
Folienstift STABILO® OHPen universal, 1 mm, permanent, grün
Folienstift STABILO® OHPen universal, 1 mm, permanent, grün
Artikel-Nr.:
     C1010-843/36
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     843/36
EAN/GTIN:
     4006381115414
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Folienstift STABILO® OHPen universal. Typbezeichnung der Mine: Kapillarspeicher. Ausführung Spitze: Faserspitze, Medium (M) 1 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarm, auf Alkoholbasis, grün, wasserfest. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Farbe der Kappe: grün. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz.
Weitere Informationen:
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Griffzone:
rutschfest
lichtbeständig gegeben:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Material des Clips:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Folienstift
Beschreibung der Besonderheiten:
schreibt auf fast allen glatten Oberflächen
geeignet für Schablone:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
Kapillarspeicher
Produkttypbezeichnung:
STABILO® OHPen universal
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarm, auf Alkoholbasis
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Ja
Farbe der Kappe:
grün
Strichstärke:
Medium (M) 1 mm
Farbe des Schaftes:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® OHPen universal
Ausführung der Spitze:
Faserspitze
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® OHPen universal
Herstellerproduktbezeichnung:
Folienstift
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.