Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienstift STABILO® OHPen universal, 0,7 mm, permanent, Etui mit 8 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO OHPen universal permanent, 8 Pack Permanent-Marker
STABILO OHPen universal permanent, 8 Pack Permanent-Marker
STABILO OHPen universal permanent, 8 Pack Permanent-Marker
STABILO OHPen universal permanent, 8 Pack Permanent-Marker
STABILO OHPen universal permanent, 8 Pack Permanent-Marker
STABILO OHPen universal permanent, 8 Pack Permanent-Marker
Artikel-Nr.:
     C1010-842/8
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     842/8
EAN/GTIN:
     4006381115025
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Folienstift STABILO® OHPen universal. Typbezeichnung der Mine: Kapillarspeicher. Ausführung Spitze: Schreibdocht, Fein (F) 0,7 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarm, auf Alkoholbasis, blau, rot, grün, schwarz, orange, braun, lila, pink, wasserfest. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz. Etui mit 8 Stiften.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarm, auf Alkoholbasis
wasserfest:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Clips:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Folienstift
Farbe des Schaftes:
schwarz
dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
Fein (F) 0,7 mm
Typbezeichnung der Mine:
Kapillarspeicher
Ausführung der Spitze:
Schreibdocht
lichtbeständig gegeben:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Ausführung der Griffzone:
rutschfest
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau, rot, grün, schwarz, orange, braun, lila, pink
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® OHPen universal
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
schreibt auf fast allen glatten Oberflächen
nachfüllbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® OHPen universal
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.