Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-156011899 Herst.-Nr.: 842/4 EAN/GTIN: 4006381114981 |
| |
|
| | |
| Feinschreiber Folienstift STABILO® OHPen universal. Typbezeichnung der Mine: Kapillarspeicher. Ausführung Spitze: Schreibdocht, Fein (F) 0,7 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarm, auf Alkoholbasis, blau, rot, grün, schwarz, wasserfest. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz. Etui mit 4 Stiften. Weitere Informationen: | | geeignet für Schablone: | Ja | dokumentenecht: | Nein | Typbezeichnung der Mine: | Kapillarspeicher | wasserfest: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarm, auf Alkoholbasis | Produkttypbezeichnung: | STABILO® OHPen universal | nachfüllbar: | Nein | Ausführung der Griffzone: | rutschfest | Mine auswechselbar: | Nein | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau, rot, grün, schwarz | Material des Clips: | Kunststoff | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe des Schaftes: | schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | schreibt auf fast allen glatten Oberflächen | lichtbeständig gegeben: | Nein | Artikelbezeichnung: | Folienstift | Strichstärke: | Fein (F) 0,7 mm | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® OHPen universal | Ausführung der Spitze: | Schreibdocht | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,69* | € 2,87* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 1,64* | € 2,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,01* | € 3,46* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,02* | € 3,51* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,93* | € 4,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|