| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-841/6 Herst.-Nr.: 841/6 EAN/GTIN: 4006381115063 |
| |
|
| | |
| Folienstift STABILO® OHPen universal. Typbezeichnung der Mine: Kapillarspeicher. Ausführung Spitze: Schreibdocht, Superfein (S) 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarm, auf Alkoholbasis, blau, rot, grün, schwarz, orange, braun, wasserfest. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz. Etui mit 6 Stiften. Weitere Informationen: | | Farbe des Schaftes: | schwarz | nachfüllbar: | Nein | Material des Clips: | Kunststoff | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarm, auf Alkoholbasis | wasserfest: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | schreibt auf fast allen glatten Oberflächen | lichtbeständig gegeben: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau, rot, grün, schwarz, orange, braun | Strichstärke: | Superfein (S) 0,4 mm | Typbezeichnung der Mine: | Kapillarspeicher | dokumentenecht: | Nein | geeignet für Schablone: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® OHPen universal | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | Mine auswechselbar: | Nein | Ausführung der Griffzone: | rutschfest | Artikelbezeichnung: | Folienstift | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® OHPen universal | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung der Spitze: | Schreibdocht | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Folienstift | Herstellerprodukttyp: | STABILO® OHPen universal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |