Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-156011799 Herst.-Nr.: 841/4 EAN/GTIN: 4006381115049 |
| |
|
| | |
| Folienstift STABILO® OHPen universal. Typbezeichnung der Mine: Kapillarspeicher. Ausführung Spitze: Schreibdocht, Superfein (S) 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarm, auf Alkoholbasis, blau, rot, grün, schwarz, wasserfest. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Schreibt auf fast allen glatten Oberflächen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz. Etui mit 4 Stiften. Weitere Informationen: | | Mine auswechselbar: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Nein | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | Beschreibung der Besonderheiten: | schreibt auf fast allen glatten Oberflächen | Produkttypbezeichnung: | STABILO® OHPen universal | Artikelbezeichnung: | Folienstift | Strichstärke: | Superfein (S) 0,4 mm | geeignet für Schablone: | Ja | wasserfest: | Ja | dokumentenecht: | Nein | Ausführung der Griffzone: | rutschfest | Typbezeichnung der Mine: | Kapillarspeicher | nachfüllbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau, rot, grün, schwarz | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe des Schaftes: | schwarz | Material des Clips: | Kunststoff | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarm, auf Alkoholbasis | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® OHPen universal | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Ausführung der Spitze: | Schreibdocht | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerprodukttyp: | STABILO® OHPen universal | Herstellerproduktbezeichnung: | Folienstift |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 4 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,4025* | € 0,7725* | | | | | | | 14 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,425* | € 0,795* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 1,95* | ab € 0,9425* | € 1,6925* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,64* | € 2,90* | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 6,95* | ab € 2,23* | € 3,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 3,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|