| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-73/52 Herst.-Nr.: 73/52 EAN/GTIN: 4006381376525 |
| |
|
| | |
| Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Klassische Form mit weicher ergonomischer Griffzone. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: grün, inkjet geeignet.Technik des Tintenspeichers: Filter Weitere Informationen: | | schattenfrei kopierbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Druckmechanik vorhanden: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Kapillarspeicher | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® BOSS® EXECUTIVE | Clip vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | schwarz mit Schreibfarbe | Artikelbezeichnung: | Premium-Textmarker | inkjet geeignet: | Ja | Farbe: | grün | nachfüllbar: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Strichstärke: | 2 + 5 mm | Beschreibung der Besonderheiten: | STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Klassische Form mit weicher ergonomischer Griffzone | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® BOSS® EXECUTIVE | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Technik des Tintenspeichers: | Kapillarspeicher | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |