Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink, inkjet geeignet. Ausführung des In...


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink, inkjet geeignet. Ausführung des In...
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink, inkjet geeignet. Ausführung des In...
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink, inkjet geeignet. Ausführung des In...
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink, inkjet geeignet. Ausführung des In...
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink, inkjet geeignet. Ausführung des In...
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink, inkjet geeignet. Ausführung des In...
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink, inkjet geeignet. Ausführung des In...
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink, inkjet geeignet. Ausführung des In...
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink, inkjet geeignet. Ausführung des In...
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink, inkjet geeignet. Ausführung des In...
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink, inkjet geeignet. Ausführung des In...
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink, inkjet geeignet. Ausführung des In...
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink, inkjet geeignet. Ausführung des In...
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink, inkjet geeignet. Ausführung des In...
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink, inkjet geeignet. Ausführung des In...
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink, inkjet geeignet. Ausführung des In...
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink, inkjet geeignet. Ausführung des In...
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: gelb, grün, orange, pink, inkjet geeignet. Ausführung des In...
Artikel-Nr.:
     C1010-73/4
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     73/4
EAN/GTIN:
     4006381376617
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Premium-Textmarker STABILO® BOSS® EXECUTIVE Etui. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Klassische Form mit weicher ergonomischer Griffzone. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: gelb, grün, orange, pink, inkjet geeignet.Technik des Tintenspeichers: Filter. Etui mit 4 Stiften - als Tischset nutzbar
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® EXECUTIVE Etui
schattenfrei kopierbar:
Nein
inkjet geeignet:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Klassische Form mit weicher ergonomischer Griffzone
lichtbeständig gegeben:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Strichstärke:
2 + 5 mm
Farbe:
gelb, grün, orange, pink
Spitze austauschbar:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
Artikelbezeichnung:
Premium-Textmarker
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz mit Schreibfarbe
Druckmechanik vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® BOSS® EXECUTIVE Etui
Technik des Tintenspeichers:
Filter | Kapillarspeicher
Herstellerproduktbezeichnung:
Premium-Textmarker
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® EXECUTIVE Etui
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.