| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-72/5-1-5 Herst.-Nr.: 72/5-1-5 EAN/GTIN: 4006381401265 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® NEON. stylisches minimalistisches Tubendesign im angesagten, sexy Neon-Look. Weiche Oberfläche für komfortable, angenehme Haltung. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: sortiert: je 1 x grün, orange, pink, 2 x gelb.Technik des Tintenspeichers: Filter. Netz mit 5 Stiften Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert: je 1 x grün, orange, pink, 2 x gelb | Artikelbezeichnung: | Textmarker | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | Beschreibung der Besonderheiten: | stylisches minimalistisches Tubendesign im angesagten, sexy Neon-Look. Weiche Oberfläche für komfortable, angenehme Haltung. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten | schattenfrei kopierbar: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Neon | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Strichstärke: | 2 + 5 mm | lichtbeständig gegeben: | Nein | Technik des Tintenspeichers: | Kapillarspeicher | inkjet geeignet: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Kapillarspeicher | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Neon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |