Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® NEON. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker STABILO® NEON. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® NEON. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® NEON. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® NEON. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® NEON. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® NEON. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® NEON. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® NEON. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® NEON. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® NEON. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® NEON. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: grün
Artikel-Nr.:
     C1010-72/33
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     72/33
EAN/GTIN:
     4006381401074
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® NEON. stylisches minimalistisches Tubendesign im angesagten, sexy Neon-Look. Weiche Oberfläche für komfortable, angenehme Haltung. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: grün.Technik des Tintenspeichers: Filter
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Nein
Strichstärke:
2 + 5 mm
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
inkjet geeignet:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
stylisches minimalistisches Tubendesign im angesagten, sexy Neon-Look. Weiche Oberfläche für komfortable, angenehme Haltung. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
schattenfrei kopierbar:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Neon
Clip vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Farbe:
grün
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Neon
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.