Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-761080 Herst.-Nr.: 7104-2 EAN/GTIN: 4006381176583 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® LUMINATOR® Tischset. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Rutschfeste Griffzone für sicheren Halt. Läuft auch unter wechselnden Druckverhältnissen nicht aus z. B. im Flugzeug bei Start und Landung. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: gelb, grün, orange, royalblau.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Tischset mit 4 Stiften Weitere Informationen: | | nachfüllbar: | Nein | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Artikelbezeichnung: | Textmarker | Strichstärke: | 2 + 5 mm | Spitze austauschbar: | Nein | inkjet geeignet: | Nein | Farbe des Schaftes: | Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Rutschfeste Griffzone für sicheren Halt. Läuft auch unter wechselnden Druckverhältnissen nicht aus z. B. im Flugzeug bei Start und Landung | lichtbeständig gegeben: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® LUMINATOR® Tischset | schattenfrei kopierbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Farbe: | gelb, grün, orange, royalblau | Tintenspeicher-Technik: | Liquid-Ink-System | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Technik des Tintenspeichers: | Liquid-Ink-System | Free Ink System | Produkttypbezeichnung: | STABILO® LUMINATOR® Tischset | Herstellerproduktbezeichnung: | Textmarker | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Herstellerprodukttyp: | STABILO® LUMINATOR® Tischset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,98* | € 10,32* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,61* | € 11,24* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 7,63* | € 11,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,89* | € 11,68* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,88* | € 11,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Blätter (ab € 1,745* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|