Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® LUMINATOR® Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle, Farbe: gelb, grün, rot, royalblau, ora...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker STABILO® LUMINATOR® Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle, Farbe: gelb, grün, rot, royalblau, ora...
Textmarker STABILO® LUMINATOR® Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle, Farbe: gelb, grün, rot, royalblau, ora...
Textmarker STABILO® LUMINATOR® Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle, Farbe: gelb, grün, rot, royalblau, ora...
Textmarker STABILO® LUMINATOR® Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle, Farbe: gelb, grün, rot, royalblau, ora...
Textmarker STABILO® LUMINATOR® Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle, Farbe: gelb, grün, rot, royalblau, ora...
Textmarker STABILO® LUMINATOR® Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle, Farbe: gelb, grün, rot, royalblau, ora...
Textmarker STABILO® LUMINATOR® Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle, Farbe: gelb, grün, rot, royalblau, ora...
Textmarker STABILO® LUMINATOR® Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle, Farbe: gelb, grün, rot, royalblau, ora...
Textmarker STABILO® LUMINATOR® Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle, Farbe: gelb, grün, rot, royalblau, ora...
Textmarker STABILO® LUMINATOR® Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle, Farbe: gelb, grün, rot, royalblau, ora...
Textmarker STABILO® LUMINATOR® Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle, Farbe: gelb, grün, rot, royalblau, ora...
Textmarker STABILO® LUMINATOR® Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle, Farbe: gelb, grün, rot, royalblau, ora...
Textmarker STABILO® LUMINATOR® Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle, Farbe: gelb, grün, rot, royalblau, ora...
Textmarker STABILO® LUMINATOR® Etui. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle, Farbe: gelb, grün, rot, royalblau, ora...
Artikel-Nr.:
     C1010-71/6
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     71/6
EAN/GTIN:
     4006381155069
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® LUMINATOR® Etui. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Rutschfeste Griffzone für sicheren Halt. Läuft auch unter wechselnden Druckverhältnissen nicht aus z. B. im Flugzeug bei Start und Landung. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: gelb, grün, rot, royalblau, orange, pink.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Etui mit 6 Stiften
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Farbe des Schaftes:
Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle
Druckmechanik vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Liquid-Ink-System | Free Ink System
Strichstärke:
2 + 5 mm
Produkttypbezeichnung:
STABILO® LUMINATOR® Etui
schattenfrei kopierbar:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
gelb, grün, rot, royalblau, orange, pink
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Rutschfeste Griffzone für sicheren Halt. Läuft auch unter wechselnden Druckverhältnissen nicht aus z. B. im Flugzeug bei Start und Landung
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Herstellerprodukttyp:
STABILO® LUMINATOR® Etui
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® LUMINATOR® Etui
Tintenspeicher-Technik:
Liquid-Ink-System
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.