| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-71/41 Herst.-Nr.: 71/41 EAN/GTIN: 4006381147101 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® LUMINATOR®. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Rutschfeste Griffzone für sicheren Halt. Läuft auch unter wechselnden Druckverhältnissen nicht aus z. B. im Flugzeug bei Start und Landung. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: blau.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | STABILO® LUMINATOR® | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | lichtbeständig gegeben: | Nein | Strichstärke: | 2 + 5 mm | inkjet geeignet: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Farbe des Schaftes: | Tintenfarbe/schwarz. Mit Füllstandsanzeige zur ständigen Kontrolle | Clip vorhanden: | Nein | schattenfrei kopierbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Rutschfeste Griffzone für sicheren Halt. Läuft auch unter wechselnden Druckverhältnissen nicht aus z. B. im Flugzeug bei Start und Landung | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Technik des Tintenspeichers: | Liquid-Ink-System | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Farbe: | blau | Spitze austauschbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Textmarker | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® LUMINATOR® | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Liquid-Ink-System |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |