Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Rundbox. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, pink, rot, orange. Ausführung des Inhalts mi...


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Rundbox. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, pink, rot, orange. Ausführung des Inhalts mi...
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Rundbox. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, pink, rot, orange. Ausführung des Inhalts mi...
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Rundbox. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, pink, rot, orange. Ausführung des Inhalts mi...
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Rundbox. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, pink, rot, orange. Ausführung des Inhalts mi...
Artikel-Nr.:
     C1010-7006
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     7006
EAN/GTIN:
     4006381214575
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Rundbox. der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: gelb, blau, grün, pink, rot, orange.Technik des Tintenspeichers: Filter. Rundbox mit 6 Stiften
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
schattenfrei kopierbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Filter | Kapillarspeicher
Clip vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
lichtbeständig gegeben:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Farbe:
gelb, blau, grün, pink, rot, orange
nachfüllbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Beschreibung der Besonderheiten:
der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar
Herstellerprodukttyp:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Rundbox
Strichstärke:
2 + 5 mm
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Rundbox
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Rundbox
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,89667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.