Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Etui. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, rot, türkis, orange, pink, lila. Ausführung des...


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Etui. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, rot, türkis, orange, pink, lila. Ausführung des...
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Etui. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, rot, türkis, orange, pink, lila. Ausführung des...
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Etui. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb, blau, grün, rot, türkis, orange, pink, lila. Ausführung des...
Artikel-Nr.:
     1682-304220799
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/8
EAN/GTIN:
     4006381215718
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Etui. der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: gelb, blau, grün, rot, türkis, orange, pink, lila.Technik des Tintenspeichers: Filter. Etui mit 8 Stiften
Weitere Informationen:
Strichstärke:
2 + 5 mm
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Etui
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
inkjet geeignet:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
Farbe:
gelb, blau, grün, rot, türkis, orange, pink, lila
lichtbeständig gegeben:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Etui
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
25
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,65*
€ 8,81*
1 Tag
193
pro Etui
€ 5,49*
ab € 5,70*
€ 8,83*
9 Tage
15
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,78*
€ 8,97*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 5,86*
€ 9,09*
1 Tag
unbekannt
pro Etui
€ 4,99*
ab € 6,06*
€ 9,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,70625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.