Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: türkis
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: türkis
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: türkis
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: türkis
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: türkis
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: türkis
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: türkis
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: türkis
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: türkis
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: türkis
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: türkis
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: türkis
Artikel-Nr.:
     C1010-70/51
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/51
EAN/GTIN:
     4006381333665
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: türkis.Technik des Tintenspeichers: Filter
Weitere Informationen:
Druckmechanik vorhanden:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
inkjet geeignet:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® BOSS® ORIGINAL
lichtbeständig gegeben:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Strichstärke:
2 + 5 mm
Technik des Tintenspeichers:
Filter | Kapillarspeicher
nachfüllbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar
Farbe:
türkis
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.