Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff, sortiert in 6 Leuchtfarben: je 4 Stück rot, je 5 Stück blau, pink, 6 Stück orange, 10 Stück grün, 1...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff, sortiert in 6 Leuchtfarben: je 4 Stück rot, je 5 Stück blau, pink, 6 Stück orange, 10 Stück grün, 1...
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff, sortiert in 6 Leuchtfarben: je 4 Stück rot, je 5 Stück blau, pink, 6 Stück orange, 10 Stück grün, 1...
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff, sortiert in 6 Leuchtfarben: je 4 Stück rot, je 5 Stück blau, pink, 6 Stück orange, 10 Stück grün, 1...
Artikel-Nr.:
     C1010-70/45-1
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/45-1
EAN/GTIN:
     4006381516181
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff. der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: sortiert in 6 Leuchtfarben: je 4 Stück rot, je 5 Stück blau, pink, 6 Stück orange, 10 Stück grün, 15 Stück gelb. Farbe: gelb/rot. Größe (B x T x H): 283 mm x 148 mm x 250 mm. Packungsmenge: 45
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Breite:
283
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Höhe:
250
Tiefe:
148
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
45
Material des Displays:
Kunststoff
Ausführung des Inhalts des Displays:
sortiert in 6 Leuchtfarben: je 4 Stück rot, je 5 Stück blau, pink, 6 Stück orange, 10 Stück grün, 15 Stück gelb
Farbe:
gelb/rot
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Display
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
sortiert in 6 Leuchtfarben: je 4 Stück rot, je 5 Stück blau, pink, 6 Stück orange, 10 Stück grün, 15 Stück gelb
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Display
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 45 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.