| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-70/40 Herst.-Nr.: 70/40 EAN/GTIN: 4006381333658 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: rot.Technik des Tintenspeichers: Filter Weitere Informationen: | | Technik des Tintenspeichers: | Filter | Kapillarspeicher | Herstellerprodukttyp: | STABILO® BOSS® ORIGINAL | Herstellerproduktbezeichnung: | Textmarker | lichtbeständig gegeben: | Nein | Farbe: | rot | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | Clip vorhanden: | Nein | inkjet geeignet: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar | schattenfrei kopierbar: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Druckmechanik vorhanden: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | nachfüllbar: | Ja | Strichstärke: | 2 + 5 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Textmarker | Tintenspeicher-Technik: | Kapillarspeicher | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® BOSS® ORIGINAL | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® BOSS® ORIGINAL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |