Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: warmgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO BOSS ORIGINAL NatureColors Marker Meißel Hellgrau
STABILO BOSS ORIGINAL NatureColors Marker Meißel Hellgrau
STABILO BOSS ORIGINAL NatureColors Marker Meißel Hellgrau
STABILO BOSS ORIGINAL NatureColors Marker Meißel Hellgrau
Artikel-Nr.:
     C1010-70/193
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/193
EAN/GTIN:
     4006381599740
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS. der Design-Klassiker in in trendigen Naturfarben. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ideal zum Schattieren und Einrahmen von Handletterings sowie Journals. Qualität – Made in Germany. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: warmgrau.Technik des Tintenspeichers: Kapillarspeicher
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
nachfüllbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
warmgrau
inkjet geeignet:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
der Design-Klassiker in ruhigen und natürlich wirkenden Farben. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ideal zum Schattieren und Einrahmen von Handletterings sowie Journals. Qualität – Made in Germany
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
lichtbeständig gegeben:
Nein
Strichstärke:
2 + 5 mm
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.