Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO BOSS ORIGINAL NatureColors Marker Meißel Beige
STABILO BOSS ORIGINAL NatureColors Marker Meißel Beige
STABILO BOSS ORIGINAL NatureColors Marker Meißel Beige
STABILO BOSS ORIGINAL NatureColors Marker Meißel Beige
Artikel-Nr.:
     C1010-70/186
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/186
EAN/GTIN:
     4006381599719
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS. der Design-Klassiker in in trendigen Naturfarben. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ideal zum Schattieren und Einrahmen von Handletterings sowie Journals. Qualität – Made in Germany. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: beige.Technik des Tintenspeichers: Kapillarspeicher
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
nachfüllbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Spitze austauschbar:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
Strichstärke:
2 + 5 mm
inkjet geeignet:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
beige
Beschreibung der Besonderheiten:
der Design-Klassiker in ruhigen und natürlich wirkenden Farben. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ideal zum Schattieren und Einrahmen von Handletterings sowie Journals. Qualität – Made in Germany
schattenfrei kopierbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS
Clip vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.