Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: Prise von Limette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Limette
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Limette
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Limette
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Limette
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Limette
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Limette
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Limette
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Limette
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Limette
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Limette
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Limette
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Limette
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Limette
STABILO Boss Original Pastel Marker Meißel Limette
Artikel-Nr.:
     C1010-70/133
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/133
EAN/GTIN:
     4006381557924
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel. der Design-Klassiker – seit 1971. Trendige Pastellfarben. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ideal für kreatives Gestalten, Ausmalen, Schattieren und Einrahmen. Qualität – Made in Germany. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: Prise von Limette.Technik des Tintenspeichers: Filter
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Strichstärke:
2 + 5 mm
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
der Design-Klassiker – seit 1971. Trendige Pastellfarben. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ideal für kreatives Gestalten, Ausmalen, Schattieren und Einrahmen. Qualität – Made in Germany
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Farbe:
Prise von Limette
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.