Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: cremige Pfirsichfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: cremige Pfirsichfarbe
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: cremige Pfirsichfarbe
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: cremige Pfirsichfarbe
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: cremige Pfirsichfarbe
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: cremige Pfirsichfarbe
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: cremige Pfirsichfarbe
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: cremige Pfirsichfarbe
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: cremige Pfirsichfarbe
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: cremige Pfirsichfarbe
Artikel-Nr.:
     C1010-70/126
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/126
EAN/GTIN:
     4006381492386
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel. der Design-Klassiker – seit 1971. Trendige Pastellfarben. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ideal für kreatives Gestalten, Ausmalen, Schattieren und Einrahmen. Qualität – Made in Germany. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: cremige Pfirsichfarbe.Technik des Tintenspeichers: Filter
Weitere Informationen:
Farbe:
cremige Pfirsichfarbe
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
der Design-Klassiker – seit 1971. Trendige Pastellfarben. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ideal für kreatives Gestalten, Ausmalen, Schattieren und Einrahmen. Qualität – Made in Germany
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel
Strichstärke:
2 + 5 mm
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Spitze austauschbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
lichtbeständig gegeben:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.