Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL by Ju Schnee. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: Wolkenblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Orange
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Orange
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Orange
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Orange
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Orange
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Orange
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Orange
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Orange
Artikel-Nr.:
     C1010-70/125-101
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/125-101
EAN/GTIN:
     4006381590730
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL by Ju Schnee. modernes Design der Künstlerin Ju Schnee als Rundumbedruckung auf dem Stift. Ideal zum Schattieren, Einrahmen und Erstellen von Handletterings, Journals. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: Wolkenblau.Technik des Tintenspeichers: Filter
Weitere Informationen:
Strichstärke:
2 + 5 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
modernes Design der Künstlerin Ju Schnee als Rundumbedruckung auf dem Stift. Ideal zum Schattieren, Einrahmen und Erstellen von Handletterings, Journals. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten
nachfüllbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL by Ju Schnee
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
Spitze austauschbar:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Farbe:
Wolkenblau
lichtbeständig gegeben:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
inkjet geeignet:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL by Ju Schnee
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.