Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Etui "ARTY". Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 10 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Mehrfarbig
STABILO BOSS ORIGINAL Marker Meißel Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C1010-70/10-2-20
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/10-2-20
EAN/GTIN:
     4006381577816
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Etui "ARTY". der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: sortiert.Technik des Tintenspeichers: Filter. Etui mit 10 Stiften
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
2 + 5 mm
nachfüllbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Druckmechanik vorhanden:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Etui "ARTY"
Farbe:
sortiert
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar
inkjet geeignet:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
Spitze austauschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL Etui "ARTY"
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.