Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal Pastel, Wolkenblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller EasyOriginal Linkshänder Pastel Wolkenblau
Tintenroller EasyOriginal Linkshänder Pastel Wolkenblau
Tintenroller EasyOriginal Linkshänder Pastel Wolkenblau
Artikel-Nr.:
     C1010-6891/38-41
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6891/38-41
EAN/GTIN:
     4006381584517
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal Pastel. in ergonomischem Design - speziell für Linkshänder. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur und Schmerzen beim Schreiben. Leichte Schreibführung, daher sauberes Schriftbild - kleckst nicht, kratzt nicht. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: königsblau, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen. extralange Patrone.Technik des Tintenspeichers: Tamponsystem. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: extralange Patrone, Ausführung der Spitze: Rollerballspitze aus Kunststoff mit Hartmetall. Eine neue Schreibspitze gibt es mit jeder neuen Patrone: garantiert einfaches Nachfüllen, Strichstärke: 0,5 mm. Mine auswechselbar. Ausführung Stift:, Material des Clips: -, Ausführung der Griffzone: Griffzone aus rutschfestem Material, Farbe des Schaftes: Wolkenblau. Material des Schaftes: Kunststoffgehäuse, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Einzelstift inkl. 1 Patrone (medium, blau, löschbar)
Weitere Informationen:
Tintenspeicher-Technik:
Tamponsystem
Typbezeichnung der Mine:
extralange Patrone
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Tintenroller
Material des Schaftes:
Kunststoffgehäuse
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Strichstärke:
0,5 mm
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYoriginal Pastel
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rollerballspitze aus Kunststoff mit Hartmetall. Eine neue Schreibspitze gibt es mit jeder neuen Patrone: garantiert einfaches Nachfüllen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus rutschfestem Material
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
königsblau
Beschreibung der Besonderheiten:
in ergonomischem Design - speziell für Linkshänder. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur und Schmerzen beim Schreiben. Leichte Schreibführung, daher sauberes Schriftbild - kleckst nicht, kratzt nicht
Farbe des Schaftes:
Wolkenblau
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
extralange Patrone
Technik des Tintenspeichers:
Tamponsystem
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYoriginal Pastel
Material des Clips:
-
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.