Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® GREEN BOSS®. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker STABILO® GREEN BOSS®. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® GREEN BOSS®. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® GREEN BOSS®. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® GREEN BOSS®. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® GREEN BOSS®. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® GREEN BOSS®. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® GREEN BOSS®. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: grün
Textmarker STABILO® GREEN BOSS®. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe, Farbe: grün
Artikel-Nr.:
     C1010-6070/33
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6070/33
EAN/GTIN:
     4006381436649
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® GREEN BOSS®. hergestellt aus 83 % recyceltem Kunststoff. Stylisches Design mit rutschfester Griffzone. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: grün.Technik des Tintenspeichers: Filter
Weitere Informationen:
inkjet geeignet:
Nein
Strichstärke:
2 + 5 mm
lichtbeständig gegeben:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® GREEN BOSS®
Spitze austauschbar:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Beschreibung der Besonderheiten:
hergestellt aus 83 % recyceltem Kunststoff. Stylisches Design mit rutschfester Griffzone. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
nachfüllbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz mit Schreibfarbe
Clip vorhanden:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Farbe:
grün
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® GREEN BOSS®
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.