Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® GREEN BOSS®, Tischset mit 8 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO GREEN BOSS Marker Konische Spitze Mehrfarbig
STABILO GREEN BOSS Marker Konische Spitze Mehrfarbig
STABILO GREEN BOSS Marker Konische Spitze Mehrfarbig
STABILO GREEN BOSS Marker Konische Spitze Mehrfarbig
STABILO GREEN BOSS Marker Konische Spitze Mehrfarbig
STABILO GREEN BOSS Marker Konische Spitze Mehrfarbig
STABILO GREEN BOSS Marker Konische Spitze Mehrfarbig
STABILO GREEN BOSS Marker Konische Spitze Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C1010-6070/08-5
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6070/08-5
EAN/GTIN:
     4006381572842
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® GREEN BOSS® Tischset. hergestellt aus 83 % recyceltem Kunststoff. Stylisches Design mit rutschfester Griffzone. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Tischset befüllt mit jeweils 4 Standard- und Pastellfarben. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: schwarz mit Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: Schimmer von Lila, rosiges Rouge, DAA266, AAA871, WDA056, WDA058, Hauch von Minzgrün, zartes Türkis.Technik des Tintenspeichers: Filter. Tischset (aus 100 % recyeltem Kunststoff) mit 8 Stiften
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Farbe:
zartes Türkis
Clip vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® GREEN BOSS® Tischset
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Filter | Kapillarspeicher
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Strichstärke:
2 + 5 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
hergestellt aus 83 % recyceltem Kunststoff. Stylisches Design mit rutschfester Griffzone. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Tischset befüllt mit jeweils 4 Standard- und Pastellfarben
schattenfrei kopierbar:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz mit Schreibfarbe
inkjet geeignet:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® GREEN BOSS® Tischset
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® GREEN BOSS® Tischset
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,26*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1,405*
€ 1,67195
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,215*
€ 1,44585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,035*
€ 1,23165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,005*
€ 1,19595
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,965*
€ 1,14835
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.