| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-6019/2-181 Herst.-Nr.: 6019/2-181 EAN/GTIN: 4006381366083 |
| |
|
| | |
| FSC®-zertifizierter Buntstift STABILO® GREENcolors Etui. Zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC®-zertifiziertem Holz. Intensive, brillante Farben. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: -. Stärke der Mine: 3 mm, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: sechskantig, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe mit naturweißen Kantenstreifen. Material des Schaftes: Weymouths-Kiefer. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 6. Kartonetui mit 18 Stiften, Zertifikat/Zulassung: AAB426, AAB492, DAA603 Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | STABILO® GREENcolors Etui | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe mit naturweißen Kantenstreifen | Material des Schaftes: | Weymouths-Kiefer | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council (FSC) | Durchmesser: | 8 | Ausführung der Schaftform: | sechskantig | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Stärke der Mine: | 3 mm | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Bezeichnung der Härte: | - | Länge: | 175 | Beschreibung der Besonderheiten: | zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC®-zertifiziertem Holz. Intensive brillante Farben | Schaft lackiert: | Ja | Schreibfarbe der Mine: | sortiert | Artikelbezeichnung: | FSC®-zertifizierter Buntstift | wasservermalbar: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® GREENcolors Etui | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |