Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® flash®, Etui mit 6 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker STABILO® flash®, Etui mit 6 Stiften
Textmarker STABILO® flash®, Etui mit 6 Stiften
Textmarker STABILO® flash®, Etui mit 6 Stiften
Textmarker STABILO® flash®, Etui mit 6 Stiften
Artikel-Nr.:
     C1010-555/6
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     555/6
EAN/GTIN:
     4006381131865
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® flash® Etui, Strichstärke: 1 + 3,5 mm, Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Tintenspeicher-Technik: Filter, STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden. Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Taschenmodell mit praktischem Clip. Schmale Spitze zum Hervorheben feinzeiliger Schrift. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Clip vorhanden, Farbe: gelb, blau, grün, rot, orange, pink, Etui mit 6 Stiften
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Filter
schattenfrei kopierbar:
Nein
Farbe:
gelb, blau, grün, rot, orange, pink
inkjet geeignet:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden. Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Taschenmodell mit praktischem Clip. Schmale Spitze zum Hervorheben feinzeiliger Schrift. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Clip vorhanden:
Ja
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Strichstärke:
1 + 3,5 mm
Spitze austauschbar:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® flash® Etui
lichtbeständig gegeben:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® flash® Etui
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Filter
Artikelbezeichnung:
Textmarker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® flash® Etui
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,69*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.