Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® flash®, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker STABILO® flash®, grün
Textmarker STABILO® flash®, grün
Textmarker STABILO® flash®, grün
Textmarker STABILO® flash®, grün
Textmarker STABILO® flash®, grün
Textmarker STABILO® flash®, grün
Artikel-Nr.:
     C1010-555/33
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     555/33
EAN/GTIN:
     4006381131285
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® flash®, Strichstärke: 1 + 3,5 mm, Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Tintenspeicher-Technik: Filter, STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden. Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Taschenmodell mit praktischem Clip. Schmale Spitze zum Hervorheben feinzeiliger Schrift. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Clip vorhanden, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Technik des Tintenspeichers:
Filter
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden. Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Taschenmodell mit praktischem Clip. Schmale Spitze zum Hervorheben feinzeiliger Schrift. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Farbe:
grün
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Strichstärke:
1 + 3,5 mm
Spitze austauschbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® flash®
schattenfrei kopierbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Filter
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® flash®
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® flash®
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.