Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, orange
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, orange
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, orange
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, orange
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, orange
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, orange
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, orange
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, orange
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, orange
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, orange
Artikel-Nr.:
     C1010-545/54
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     545/54
EAN/GTIN:
     4006381339834
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, Strichstärke: 1 + 4 mm. Robuste Spitze, Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Tintenspeicher-Technik: Free Ink System, STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Rutschfeste Griffzone für sicheren Halt. Gleichmäßige Tintenabgabe bis zum letzten Tropfen. Sichtbarer Tintenstand für beste Kontrolle, Farbe des Schaftes: orange-transparent/schwarz, Clip vorhanden, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
STABILO® NAVIGATOR®
lichtbeständig gegeben:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Strichstärke:
1 + 4 mm. Robuste Spitze
schattenfrei kopierbar:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Farbe des Schaftes:
orange-transparent/schwarz
nachfüllbar:
Nein
Farbe:
orange
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Rutschfeste Griffzone für sicheren Halt. Gleichmäßige Tintenabgabe bis zum letzten Tropfen. Sichtbarer Tintenstand für beste Kontrolle
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® NAVIGATOR®
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® NAVIGATOR®
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.