Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, Etui mit 4 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, Etui mit 4 Stiften
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, Etui mit 4 Stiften
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, Etui mit 4 Stiften
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, Etui mit 4 Stiften
Artikel-Nr.:
     C1010-545/4
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     545/4
EAN/GTIN:
     4006381339872
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® NAVIGATOR® Etui, Strichstärke: 1 + 4 mm. Robuste Spitze, Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Tintenspeicher-Technik: Free Ink System, STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Rutschfeste Griffzone für sicheren Halt. Gleichmäßige Tintenabgabe bis zum letzten Tropfen. Sichtbarer Tintenstand für beste Kontrolle, Farbe des Schaftes: in transparenter Schreibfarbe/schwarz, Clip vorhanden, Farbe: gelb, grün, orange, pink, Etui inkl. Aufhängelasche mit 4 Stiften
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
in transparenter Schreibfarbe/schwarz
schattenfrei kopierbar:
Nein
Strichstärke:
1 + 4 mm. Robuste Spitze
Clip vorhanden:
Ja
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
nachfüllbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® NAVIGATOR® Etui
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Rutschfeste Griffzone für sicheren Halt. Gleichmäßige Tintenabgabe bis zum letzten Tropfen. Sichtbarer Tintenstand für beste Kontrolle
Spitze austauschbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Farbe:
gelb, grün, orange, pink
lichtbeständig gegeben:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Herstellerprodukttyp:
STABILO® NAVIGATOR® Etui
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® NAVIGATOR® Etui
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,51*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.