Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimaneutraler Schulfüller STABILO® Grow, M, pflaumenrot/Kirsche, 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO 5171/3-41 Füllfederhalter Violett, Holz
STABILO 5171/3-41 Füllfederhalter Violett, Holz
STABILO 5171/3-41 Füllfederhalter Violett, Holz
STABILO 5171/3-41 Füllfederhalter Violett, Holz
STABILO 5171/3-41 Füllfederhalter Violett, Holz
STABILO 5171/3-41 Füllfederhalter Violett, Holz
STABILO 5171/3-41 Füllfederhalter Violett, Holz
STABILO 5171/3-41 Füllfederhalter Violett, Holz
STABILO 5171/3-41 Füllfederhalter Violett, Holz
STABILO 5171/3-41 Füllfederhalter Violett, Holz
Artikel-Nr.:
     C1010-5171/3-41
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     5171/3-41
EAN/GTIN:
     4006381590884
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Klimaneutraler Schulfüller STABILO® Grow. weiches, kratzfreies Schreiben, maximaler Auslaufschutz, dank hochwertigem Schreibsystem. Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar. Bei der Kappe werden ca. 35 % des herkömmlichen Kunststoffs durch Naturfasern (Sonnenblumenkernschalen) ersetzt. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: königsblau (löschbar). Standardpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahlfeder mit Iridium-Korn. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Schaft zu 100 % aus FSC®-zertifiziertem Holz aus Deutschland, mit typischer Farbe und Maserung – geölt mit Leinöl, Farbe des Schaftes: pflaumenrot/Kirsche, Ausführung der Griffzone: ergonomisches Griffstück aus 100 % Biokunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen, Material des Clips: Metall, silber. Faltschachtel (aus Graskarton) mit 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe des Clips:
silber
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Griffzone:
ergonomisches Griffstück aus 100 % Biokunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen
Material der Schreibfeder:
Edelstahlfeder mit Iridium-Korn
Material des Clips:
Metall
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Grow
Artikelbezeichnung:
Klimaneutraler Schulfüller
Farbe des Schaftes:
pflaumenrot/Kirsche
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Ausführung der Feder:
M
Beschreibung der Besonderheiten:
weiches, kratzfreies Schreiben, maximaler Auslaufschutz, dank hochwertigem Schreibsystem. Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar. Bei der Kappe werden ca. 35 % des herkömmlichen Kunststoffs durch Naturfasern (Sonnenblumenkernschalen) ersetzt
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
königsblau (löschbar)
Material des Schaftes:
Schaft zu 100 % aus FSC®-zertifiziertem Holz aus Deutschland, mit typischer Farbe und Maserung – geölt mit Leinöl
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Grow
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.