Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffstück mit Feder L STABILO® EASYbuddy®, Verwendung für Produkt: STABILO® EASYbuddy® Schulfüller, Material der Schreibfeder: Edelstahl mit Iridiumkorn. Ausführung der Feder: ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffstück mit Feder L STABILO® EASYbuddy®, Verwendung für Produkt: STABILO® EASYbuddy® Schulfüller, Material der Schreibfeder: Edelstahl mit Iridiumkorn. Ausführung der Feder: ...
Griffstück mit Feder L STABILO® EASYbuddy®, Verwendung für Produkt: STABILO® EASYbuddy® Schulfüller, Material der Schreibfeder: Edelstahl mit Iridiumkorn. Ausführung der Feder: ...
Griffstück mit Feder L STABILO® EASYbuddy®, Verwendung für Produkt: STABILO® EASYbuddy® Schulfüller, Material der Schreibfeder: Edelstahl mit Iridiumkorn. Ausführung der Feder: ...
Artikel-Nr.:
     C1010-5030/3-2
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     5030/3-2
EAN/GTIN:
     4006381515511
Suchbegriffe:
Federaggregat
Griffstück für Füllhalter
Mundstück für Füllhalter
Schreibeinsatz für Füllhalter
Griffstück mit Feder L STABILO® EASYbuddy®, Verwendung für Produkt: STABILO® EASYbuddy® Schulfüller, Material der Schreibfeder: Edelstahl mit Iridiumkorn. Ausführung der Feder: Griffstück mit Feder L
Weitere Informationen:
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Griffstück mit Feder L
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYbuddy
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYbuddy®
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.