Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-55500582 Herst.-Nr.: 5030/16-12 EAN/GTIN: 4006381580021 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbuddy® FRESH Edition Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff. Soft-Griffzone aus rutschfestem Material – sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 16 ST, sortiert in 2 Farben: mit Feder A: je 6 ST hellblau/limette, pink/hellblau, mit Feder L: je 2 ST hellblau/limette, pink/hellblau. Farbe: weiß/rot. Größe (B x T x H): 96 mm x 148 mm x 250 mm. Packungsmenge: 16 Weitere Informationen: | | Breite: | 96 | Beschreibung der Besonderheiten: | Soft-Griffzone aus rutschfestem Material – sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Tiefe: | 148 | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 16 | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | 16 ST, sortiert in 2 Farben: mit Feder A: je 6 ST hellblau/limette, pink/hellblau, mit Feder L: je 2 ST hellblau/limette, pink/hellblau | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy® FRESH Edition Display | Farbe: | weiß/rot | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | Material des Displays: | Kunststoff (PET) und Karton | Höhe: | 250 | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy® FRESH Edition Display | Ausführung des Inhalts des Displays: | 16 ST, sortiert in 2 Farben: mit Feder A: je 6 ST hellblau/limette, pink/hellblau, mit Feder L: je 2 ST hellblau/limette, pink/hellblau | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 133,61* | € 172,44* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 141,9056* | € 180,8656* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 163,6112* | € 206,7312* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|