Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbuddy® Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff, 16 ST, sortiert in: M je 4 x schwarz/limette, lila/magenta, 8 x dunkelblau/hellblau. 96 ...


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbuddy® Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff, 16 ST, sortiert in: M je 4 x schwarz/limette, lila/magenta, 8 x dunkelblau/hellblau. 96 ...
Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbuddy® Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff, 16 ST, sortiert in: M je 4 x schwarz/limette, lila/magenta, 8 x dunkelblau/hellblau. 96 ...
Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbuddy® Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff, 16 ST, sortiert in: M je 4 x schwarz/limette, lila/magenta, 8 x dunkelblau/hellblau. 96 ...
Artikel-Nr.:
     C1010-5030/16-1
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     5030/16-1
EAN/GTIN:
     4006381515368
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreibgeräte-Display
Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbuddy® Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff. Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 16 ST, sortiert in: M je 4 x schwarz/limette, lila/magenta, 8 x dunkelblau/hellblau. Farbe: weiß/rot. Größe (B x T x H): 96 mm x 148 mm x 250 mm. Packungsmenge: 16
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/rot
Höhe:
250
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
16
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material des Displays:
Kunststoff (PET) und Karton
Breite:
96
Tiefe:
148
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Schulfüller
Beschreibung der Besonderheiten:
Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
sortiert in: M je 4 x schwarz/limette, lila/magenta, 8 x dunkelblau/hellblau
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYbuddy Kleindisplay
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYbuddy Kleindisplay
Ausführung des Inhalts des Displays:
sortiert in: M je 4 x schwarz/limette, lila/magenta, 8 x dunkelblau/hellblau
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,47936*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 9,46746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,47936*
€ 231,43044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,63936*
€ 230,43084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,41936*
€ 213,50904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,51936*
€ 192,20804
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,47936*
€ 180,26044
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.