Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbirdy® Timber. Härtegrad A (austauschbar). Material des Schaftes: Holz (Ahorn), Farbe des Schaftes: blau/holzfarben. Faltschachtel mit 1 S...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Füllhalter EASYbirdy Timber R, Rechtshänder, blau (55500872)
STABILO Füllhalter EASYbirdy Timber R, Rechtshänder, blau (55500872)
Artikel-Nr.:
     C1010-5014/25-41
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     5014/25-41
EAN/GTIN:
     4006381606349
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreiblernfüller
Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbirdy® Timber. Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle, empfohlenes Mindestalter: 7 y. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: königsblau, löschbar. Standardpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Stahlfeder (Iridium-Korn). Ausführung der Feder: in Anfänger-Härtegrad A (austauschbar). Ausführung Füller: Material des Schaftes: Holz (Ahorn), Farbe des Schaftes: blau/holzfarben, Ausführung der Griffzone: aus rutschfestem Material, in blau, Material des Clips: Kunststoff, blau. Faltschachtel mit 1 Stift inkl. 1 Standardpatrone (königsblau, löschbar), Rechtshänder
Weitere Informationen:
Farbe des Clips:
blau
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Schulfüller
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYbirdy® Timber
Material des Clips:
Kunststoff
Ausführung der Feder:
in Anfänger-Härtegrad A (austauschbar)
Beschreibung der Besonderheiten:
Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle
empfohlenes Mindestalter:
7
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Ausführung der Griffzone:
aus rutschfestem Material, in blau
Material der Schreibfeder:
Stahlfeder (Iridium-Korn)
Farbe des Schaftes:
blau/holzfarben
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Material des Schaftes:
Holz (Ahorn)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
königsblau, löschbar
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYbirdy® Timber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.