Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbirdy® Pastel Edition, in Standard-Härtegrad M (austauschbar), blau/hellblau, Faltschachtel mit 1 Stift inkl. 1 Standardpatrone (königsbla...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulfüller Easybirdy Pastel Edition Linkshänder M blau/hellblau
Schulfüller Easybirdy Pastel Edition Linkshänder M blau/hellblau
Schulfüller Easybirdy Pastel Edition Linkshänder M blau/hellblau
Schulfüller Easybirdy Pastel Edition Linkshänder M blau/hellblau
Artikel-Nr.:
     C1010-5011/6-41
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     5011/6-41
EAN/GTIN:
     4006381568845
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreiblernfüller
Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbirdy® Pastel Edition, Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn), Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau, löschbar, Material des Schaftes: Kunststoff (Hart- und Weichkomponente), Ausführung der Griffzone: aus rutschfestem Material, Clip: Kunststoff, blau, Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle, Ausführung der Feder: in Standard-Härtegrad M (austauschbar), empfohlenes Mindestalter: 7 y (365 Tage), Farbe des Schaftes: blau/hellblau, Faltschachtel mit 1 Stift inkl. 1 Standardpatrone (königsblau, löschbar), Linkshänder
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
in Standard-Härtegrad M (austauschbar)
empfohlenes Mindestalter:
7
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYbirdy® Pastel Edition
Farbe des Clips:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff (Hart- und Weichkomponente)
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Schulfüller
Material der Schreibfeder:
Stahlfeder (Iridium-Korn)
Farbe des Schaftes:
blau/hellblau
Ausführung der Griffzone:
aus rutschfestem Material
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
königsblau, löschbar
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYbirdy® Pastel Edition
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.