| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-5010/8-1-2 Herst.-Nr.: 5010/8-1-2 EAN/GTIN: 4006381569125 |
| |
|
| | |
| Griffstück STABILO® EASYbirdy® Pastel, Verwendung für Produkt: STABILO® EASYbirdy® Pastel Schulfüller, Material der Schreibfeder: Edelstahl mit Iridiumkorn. Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Ausführung der Feder: M. Faltschachtel mit 1 Griffstück, aqua grün/mint für Rechtshänder:innen Weitere Informationen: | | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYbirdy® Pastel Edition | Artikelbezeichnung: | Griffstück | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYbirdy® Pastel Edition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |