| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-5010/8-1-1 Herst.-Nr.: 5010/8-1-1 EAN/GTIN: 4006381593373 |
| |
|
| | |
| Griffstück STABILO® EASYbirdy®, Verwendung für Produkt: STABILO® EASYbirdy® Schulfüller, Material der Schreibfeder: Edelstahl mit Iridiumkorn. Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Ausführung der Feder: M. Faltschachtel mit 1 Griffstück, aqua grün/mint für Linkshänder:innen Weitere Informationen: | | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Griffstück | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYbirdy® | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYbirdy® | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorderteil für Füllhalter, Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Schreiblernfüller, Schulanfangsfüller, Schulfüller, Schreiblernstift, füller stabilo links, griffstück für füllhalter, schreiblernfüller linkshänder |
| | |
| |